Startseite

LEGRAND - LEG31L39100X P31-COPERCHIO LISCIO LUNGH=3M L=100 INOX - 31L39100X

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31L39100X P31-COPERCHIO LISCIO LUNGH=3M L=100 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 3 M

EAN

8009561333550

Artikelnummer

LEG31L39100X

Herstellernummer

31L39100X

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.5 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304