LEGRAND - LEG31L39075C P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=75 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
24 M
Produktserien
EAN
8009561495432
Artikelnummer
LEG31L39075C
Herstellernummer
31L39075C
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.5 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm