Startseite

LEGRAND - LEG31L29100Z P31-COPERCHIO LISCIO L=2M L=100 Z - 31L29100Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31L29100Z P31-COPERCHIO LISCIO L=2M L=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 M

EAN

8009561210554

Artikelnummer

LEG31L29100Z

Herstellernummer

31L29100Z

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.5 mm

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 100 mm. Lunghezza 2 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm