LEGRAND - LEG31I39400C P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=400 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
12 M
Produktserien
EAN
8009561492127
Artikelnummer
LEG31I39400C
Herstellernummer
31I39400C
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm