LEGRAND - LEG31HS9050C P31 COP DERIV PIA L50 2/C
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8009561302853
Artikelnummer
LEG31HS9050C
Herstellernummer
31HS9050C
Hersteller
BTI
Breite:
50 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Coperchio per derivazione piana a T. Altezza: 25 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione