Startseite

LEGRAND - LEG31BSA050C P31-DERIVAZIONE PIANA A T BASE 50X25 Z/C - 31BSA050C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31BSA050C P31-DERIVAZIONE PIANA A T BASE 50X25 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 25 mm

  • Innenradius - 20 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561434059

Artikelnummer

LEG31BSA050C

Herstellernummer

31BSA050C

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

50 mm

Kabelrinnenhöhe:

25 mm

Innenradius:

20 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Derivazione piana a T solo base. Altezza: 25 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.