LEGRAND - LEG31ASB050C P31-DERIVAZIONE PIANA A T 50X50 Z/C - 31ASB050C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 50 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Innenradius - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561234062
Artikelnummer
LEG31ASB050C
Herstellernummer
31ASB050C
Hersteller
BTI
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Innenradius:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.



