LEGRAND - LEG310898 Temp&Feuchte Sensor SM_T_H_COM zur Anbin - 310898

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 27 mm
Tiefe - 70 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245063108981
Artikelnummer
LEG310898
Herstellernummer
310898
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
70 mm
Sensore di temperatura SM/T/COM per connessione diretta alla COM2 delle interfacce CS121, CS121 SK e SiteSwitch 4 (solo il modello SS4). Non utilizzabile con il SensorManager.


