LEGRAND - LEG310897 Temperatur Sensor SM_T_COM zur Anbindung - 310897

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 27 mm
Tiefe - 70 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245063108974
Artikelnummer
LEG310897
Herstellernummer
310897
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
70 mm
Manager per sensori ambientali: si connette alla COM2 delle interfacce CS121, CS121 SK e SiteSwitch 4 (solo il modello SS4) e gestisce fino a 8 ingressi analogici, 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali. La configurazione è gestita direttamente dalle interfacce CS121.


