LEGRAND - LEG310798 CABINET BATTERIE MEGALINE RACK + 3 KB - 310798

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 483 mm
Höhe - 133 mm
Tiefe - 584 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245063107984
Artikelnummer
LEG310798
Herstellernummer
310798
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
483 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
584 mm
Cabinet per espansione batterie MEGALINE RACK - 3 kb


