LEGRAND - LEG310793 CABINET BATTERIE MEGALINE + 8 KB + CB - 310793

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 475 mm
Höhe - 270 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245063107939
Artikelnummer
LEG310793
Herstellernummer
310793
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
475 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
570 mm
Cabinet per espansione batterie MEGALINE - 8 kb - con caricabattierie


