LEGRAND - LEG310369 UPS MEGALINE ONLINE 8,75 KVA INVERTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 8750 VA
USV-Technologie - Online
Eingangsspannung - 184...264 V
Bauform - Standgerät
Netzwerkmanagementfähig - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245063103696
Artikelnummer
LEG310369
Herstellernummer
310369
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
8750 VA
USV-Technologie:
Online
Eingangsspannung:
184...264 V
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Breite:
540 mm
Tiefe:
570 mm
Höhe:
475 mm
Gewicht:
104 kg
UPS modulare monofase MEGALINE 8750VA, 13 minuti di autonomia, doppio cabinet (abbinato a cabinet art. 310781)