Startseite

LEGRAND - LEG310190 USV Anlage 1500VA(900W) Line Interactive - 310190

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310190 USV Anlage 1500VA(900W) Line Interactive

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 900 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1500 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsanschluss - C14

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414971232075

Artikelnummer

LEG310190

Herstellernummer

310190

Hersteller

BTI

Ausgangswirkleistung:

900 W

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

2

Eingangsspannung:

170...280 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

207...253 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

148 mm

Tiefe:

380 mm

Höhe:

173 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

10.5 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Gesamteffizienz:

97 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

2

Sekundärfrequenz:

49...61 Hz

UPS monofase Line interactive VI Keor SP 1500VA, autonomia fino a 10 minuti - 2 prese IEC, 2 prese standard tedesco e presa USB HID