LEGRAND - LEG310186 USV Anlage 1000VA(600W), Line Interactiv - 310186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 600 W
Ausgangsscheinleistung - 1000 VA
USV-Technologie - Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsanschluss - C14
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414971232037
Artikelnummer
LEG310186
Herstellernummer
310186
Hersteller
BTI
Ausgangswirkleistung:
600 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Eingangsspannung:
170...280 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
207...253 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
148 mm
Tiefe:
380 mm
Höhe:
173 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
9 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Gesamteffizienz:
97 %
Sekundärfrequenz:
49...61 Hz


