LEGRAND - LEG310183 USV Anlage 800VA(480W), Line Interactive - 310183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 480 W
Ausgangsscheinleistung - 800 VA
USV-Technologie - Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsanschluss - C14
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414971232006
Artikelnummer
LEG310183
Herstellernummer
310183
Hersteller
BTI
Ausgangswirkleistung:
480 W
Ausgangsscheinleistung:
800 VA
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Eingangsspannung:
170...280 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
207...253 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
120 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
138 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
5.5 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Gesamteffizienz:
97 %
Sekundärfrequenz:
49...61 Hz


