Startseite

LEGRAND - LEG310180 USV Anlage 600VA(360W), Line Interactive - 310180

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310180 USV Anlage 600VA(360W), Line Interactive

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 360 W

  • Ausgangsscheinleistung - 600 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsanschluss - C14

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414971231979

Artikelnummer

LEG310180

Herstellernummer

310180

Hersteller

BTI

Ausgangswirkleistung:

360 W

Ausgangsscheinleistung:

600 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

Eingangsspannung:

170...280 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

207...253 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

120 mm

Tiefe:

330 mm

Höhe:

138 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

5 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Gesamteffizienz:

96 %

Sekundärfrequenz:

49...61 Hz

UPS monofase Line interactive VI Keor SP 600VA, autonomia fino a 15 minuti - 4 prese IEC e presa USB HID