Startseite

LEGRAND - LEG310172 USV-Anlage 3000VA(2700W), Online, uberbr - 310172

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310172 USV-Anlage 3000VA(2700W), Online, uberbr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 2700 W

  • Ausgangsscheinleistung - 3000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsanschluss - C20

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414970826947

Artikelnummer

LEG310172

Herstellernummer

310172

Hersteller

BTI

Ausgangswirkleistung:

2700 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsanschluss:

C20

Eingangsspannung:

176...280 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

228...232 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

88 mm

Tiefe:

600 mm

Höhe:

440 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

30 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

47.5...63 Hz

Gesamteffizienz:

92 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS monofase convertibile DAKER DK Plus 3000VA, 8 minuti di autonomia - con batterie