LEGRAND - LEG310171 USV-Anlage 2000VA(1800W), Online, uberbr - 310171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 1800 W
Ausgangsscheinleistung - 2000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsanschluss - C14
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414970826930
Artikelnummer
LEG310171
Herstellernummer
310171
Hersteller
BTI
Ausgangswirkleistung:
1800 W
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsanschluss:
C14
Eingangsspannung:
176...280 V
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
228...232 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
88 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
440 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
29.5 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Primärfrequenz:
47.5...63 Hz
Gesamteffizienz:
91 %
Effizienz im Eco-Modus:
97 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz