Startseite

LEGRAND - LEG310170 USV-Anlage 1000VA(900W), Online, uberbr. - 310170

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310170 USV-Anlage 1000VA(900W), Online, uberbr.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 900 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsanschluss - C14

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414970826923

Artikelnummer

LEG310170

Herstellernummer

310170

Hersteller

BTI

Ausgangswirkleistung:

900 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsanschluss:

C14

Eingangsspannung:

176...280 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

228...232 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

88 mm

Tiefe:

405 mm

Höhe:

440 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

16 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

47.5...63 Hz

Gesamteffizienz:

90 %

Effizienz im Eco-Modus:

97 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS monofase convertibile DAKER DK Plus 1000VA, 10 minuti di autonomia - con batterie