Startseite

LEGRAND - LEG310169 UPS WHAD HE ON-LINE 6KVA - 310169

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310169 UPS WHAD HE ON-LINE 6KVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 6000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 6000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414971085459

Artikelnummer

LEG310169

Herstellernummer

310169

Hersteller

BTI

Ausgangswirkleistung:

6000 W

Ausgangsscheinleistung:

6000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Eingangsspannung:

184...264 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

228...232 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

270 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

77 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Primärfrequenz:

43...67 Hz

Gesamteffizienz:

95.5 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS monofase doppia conversione WHAD HE 6000VA, 14 minuti di autonomia