Startseite

LEGRAND - LEG310165 WHAD HE 1500VA NO BATT. EXT. - 310165

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310165 WHAD HE 1500VA NO BATT. EXT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 1500 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1500 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsanschluss - C14

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414970853936

Artikelnummer

LEG310165

Herstellernummer

310165

Hersteller

BTI

Ausgangswirkleistung:

1500 W

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

1

Eingangsspannung:

184...264 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

228...232 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

88 mm

Tiefe:

390 mm

Höhe:

355 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

12 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Primärfrequenz:

43...67 Hz

Gesamteffizienz:

93.5 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS monofase doppia conversione WHAD HE 1500VA, 10 minuti di autonomia, UPS con autonomia fissa