LEGRAND - LEG310164 WHAD HE 1000VA NO BATT. EXT. - 310164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 1000 W
Ausgangsscheinleistung - 1000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsanschluss - C14
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414970853929
Artikelnummer
LEG310164
Herstellernummer
310164
Hersteller
BTI
Ausgangswirkleistung:
1000 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
1
Eingangsspannung:
184...264 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
228...232 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
88 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
355 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
12 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Primärfrequenz:
43...67 Hz
Gesamteffizienz:
93.5 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz