LEGRAND - LEG310163 WHAD HE 800VA NO BATT. EXT. - 310163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 800 W
Ausgangsscheinleistung - 800 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsanschluss - C14
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414970853912
Artikelnummer
LEG310163
Herstellernummer
310163
Hersteller
BTI
Ausgangswirkleistung:
800 W
Ausgangsscheinleistung:
800 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
1
Eingangsspannung:
184...264 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
228...232 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
88 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
355 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
12 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Primärfrequenz:
43...67 Hz
Gesamteffizienz:
93.5 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz