Startseite

LEGRAND - LEG146722 ALIMENTAZIONE MOD. 24V - 36W - 146722

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 21.6...29 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970971562

Artikelnummer

LEG146722

Herstellernummer

146722

Hersteller

BTI

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

21.6...29 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

36 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

35 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

54.5 mm

Höhe:

90 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Alimentatore switching monofase modulare da 100Vac a 240Vac e uscita 24Vdc - 36W – 1.5A - 2 moduli