Startseite

LEGRAND - LEG098096 PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC - 098096

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG098096 PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - offen

  • Bohrungsdurchmesser - 17 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971475670

Artikelnummer

LEG098096

Herstellernummer

098096

Hersteller

BTI

Ausführung:

offen

Bohrungsdurchmesser:

17 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Gummi

Passafili - PVC diametro max del cavo 17mm