Startseite

LEGRAND - LEG098095 PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC - 098095

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG098095 PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - offen

  • Bohrungsdurchmesser - 15 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 100 ST

EAN

3414971475618

Artikelnummer

LEG098095

Herstellernummer

098095

Hersteller

BTI

Ausführung:

offen

Bohrungsdurchmesser:

15 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Gummi

Passafili - PVC diametro max del cavo 16mm