LEGRAND - LEG098058 Multi- Gummidichtung M63/PG48 - 098058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 4
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 40
Geeignet für Gewindemaß PG - 36
Packung
10 ST
EAN
3245060980580
Artikelnummer
LEG098058
Herstellernummer
098058
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
4
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Gommini ad entrate multiple IP 66 per pressacavi PSP M40 o PG36. Pressacavi equipaggiati con gommini ad entrate multiple, permettono il passaggio permanente o temporaneo di uno o più cavi senza lo smontaggio del connettore. Permette di trasformare un pressacavo plastico IP 68 in un pressacavo ad entrate multiple IP 66. Vengono installati in sostituzione al gommino fornito abitualmente. Forniti con otturatori per le entrate non utilizzate.


