Startseite

LEGRAND - LEG098056 Multi- Gummidichtung M32/PG29 - 098056

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG098056 Multi- Gummidichtung M32/PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5...6.5 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Kabeleinführung - rund

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 25 ST

EAN

3414971422438

Artikelnummer

LEG098056

Herstellernummer

098056

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3.5...6.5 mm

Ausführung:

geschlossen

Kabeleinführung:

rund

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Gummi

Mit Zugentlastung:

nein

Halogenfrei:

ja

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Gommini ad entrate multiple IP 66 per pressacavi PSP M25 o PG21. Pressacavi equipaggiati con gommini ad entrate multiple, permettono il passaggio permanente o temporaneo di uno o più cavi senza lo smontaggio del connettore. Permette di trasformare un pressacavo plastico IP 68 in un pressacavo ad entrate multiple IP 66. Vengono installati in sostituzione al gommino fornito abitualmente. Forniti con otturatori per le entrate non utilizzate.