LEGRAND - LEG098054 Multi-Gummidichtung M20/PG13,5 - 098054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Farbe - schwarz
Werkstoff - Gummi
Mit Zugentlastung - nein
Packung
25 ST
EAN
3245060980542
Artikelnummer
LEG098054
Herstellernummer
098054
Hersteller
BTI
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Gummi
Mit Zugentlastung:
nein
Halogenfrei:
ja
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Gommino per cavo ASI. Permette di trasformare un pressacavo plastico IP 68 in un pressacavo per cavo ASI IP 66. Si monta in sostituzione al gommino fornito abitualmente nei pressacavi M20 o PG13,5



