LEGRAND - LEG095519 Verschraubung PSM PG48 D=35-48 Metall - 095519

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...9 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Schutzart (IP) - IP68
Packung
2 ST
EAN
3414971423398
Artikelnummer
LEG095519
Herstellernummer
095519
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...9 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
6 mm
Farbe:
farblos
Mit Gegenmutter:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
17 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.41 mm
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
19 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-25...85 °C


