LEGRAND - LEG095508 Verschraubung PSM Iso50 D=22-35 Metall - 095508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 22...35 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Schutzart (IP) - IP68
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
3245060955083
Artikelnummer
LEG095508
Herstellernummer
095508
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
22...35 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
55 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


