Startseite

LEGRAND - LEG095501 Verschraubung PSM Iso16 D=4-9,5 Metall - 095501

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG095501 Verschraubung PSM Iso16 D=4-9,5 Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...9 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 20 ST

EAN

3414971423688

Artikelnummer

LEG095501

Herstellernummer

095501

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...9 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

17 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura M16; Diametro 4-9,5mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.