LEGRAND - LEG091911 Stufen-Einfuhrung IP55, D=25mm, Staubgra - 091911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - abschneidbar
Farbe - grau
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
3414971801332
Artikelnummer
LEG091911
Herstellernummer
091911
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
abschneidbar
Farbe:
grau
Passacavi a gradini per cassette 105 x105 x 55 mm - diametro 25mm


