LEGRAND - LEG089325 ACC.M45-QUADRETTO A PARETE 6 MOD. - 089325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 6
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
5 ST
EAN
3414971350861
Artikelnummer
LEG089325
Herstellernummer
089325
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
6
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Kabeleinführung:
ja
scatola rettangolare da parete profondità 40 mm per supporto 6 moduli


