Startseite

LEGRAND - LEG088240 GATEWAY DI CONFIGURAZIONE BLUETOOTH - IR - 088240

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG088240 GATEWAY DI CONFIGURAZIONE BLUETOOTH - IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Signalübertragung - Funk/Infrarot

  • Montageart - sonstige

  • Reichweite - 65 m

  • Farbe - sonstige

  • Mit Handsender - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971406193

Artikelnummer

LEG088240

Herstellernummer

088240

Hersteller

BTI

Signalübertragung:

Funk/Infrarot

Montageart:

sonstige

Reichweite:

65 m

Farbe:

sonstige

Mit Handsender:

nein

Wandsender:

nein

Fenstersender:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

ja

Geeignet für Schalter:

nein

Geeignet für Dimmer:

ja

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Anzeigeelement:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

ja

Gateway per la configurazione dei sensori attraverso uno smartphone collegato via “BLUETOOTH”, mentre il gateway comunica i parametri ai sensori tramite la tecnologia IR (infrarossi). Il gateway permette di programmare e regolare i parametri di funzionamento dei sensori con le seguenti tecnologie: KNX, Lighting control base, evoluto di CP Electronics e BUS- SCS. Consente inoltre di regolare la temporizzazione, la soglia di luminosità e la sensibilità di rilevamento, dando la possibilità di archiviare, condividere, preparare tutte le impostazioni del sensore prima di andare in cantiere. Disponibile la funzione di duplicazione dei parametri di un sensore per replicarli velocemente su altri. Il gateway funziona con l’APP "Legrand Close Up"disponibile sullepiattaforme Android (Playstore) e iOS (Apple Store) ed è alimentato con batterie dedicate (Art. 061022).