LEGRAND - LEG077892 Aufputz-Gehause 2-fach, 110 x 180 x 45 m - 077892

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
3245060778927
Artikelnummer
LEG077892
Herstellernummer
077892
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Schutzart (IP):
IP55
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
ja
Schlagfest:
ja
Gerätetiefe:
45 mm
Gerätebreite:
181 mm
Gerätehöhe:
110 mm


