Startseite

LEGRAND - LEG077882 SOLIROC TV-Dose IP20 - 077882

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG077882 SOLIROC TV-Dose IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060778828

Artikelnummer

LEG077882

Herstellernummer

077882

Hersteller

BTI

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1 dB

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

Zentralplatte

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

1.5 dB

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Fernspeisetauglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

70.4 mm

Gerätehöhe:

70.4 mm

Gerätetiefe:

34.6 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

TV-Frequenzband:

4...2400 MHz

presa TV derivata - connettore maschio, 0 - 2400 MHz - 2 moduli - IK 10 IP 20