LEGRAND - LEG077868 Soliroc Lichtsignal - 077868

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Komplettgerät
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP55
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3245060778682
Artikelnummer
LEG077868
Herstellernummer
077868
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
ja
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Metall
Max. Lampenleistung:
1 W
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
metallic
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
ja