LEGRAND - LEG077841 Taster SchlieBer 1-polig nicht beleuchtb - 077841

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Mit Beleuchtung - nein
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
EAN
3245060778415
Artikelnummer
LEG077841
Herstellernummer
077841
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
6 A
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Gerätetiefe:
34.6 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm