Startseite

LEGRAND - LEG076711 RFID Karten Set Mifare mit 1 KB Speicher - 076711

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG076711 RFID Karten Set Mifare mit 1 KB Speicher

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971624610

Artikelnummer

LEG076711

Herstellernummer

076711

Hersteller

BTI

Badge in formato carta di credito (ISO 50x80 mm) Utilizza la tecnologia trasponder con protocollo Mifare 13,56 MHz. Memoria standard 1 kB