Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG072848 SUPPORTO X GUIDA DIN - 072848

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG072848 SUPPORTO X GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3414972558488

Artikelnummer

LEG072848

Herstellernummer

072848

Hersteller

BTI

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore per installazione di 1 modulo Vela su guida DIN35