Startseite

LEGRAND - LEG072846 SP.X-SUPPORTO PER SCATOLA RETTANGOLARE 6 - 072846

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG072846 SP.X-SUPPORTO PER SCATOLA RETTANGOLARE 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

  • Montageart - Krallenbefestigung

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060728465

Artikelnummer

LEG072846

Herstellernummer

072846

Hersteller

BTI

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Montageart:

Krallenbefestigung

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Werkstoff:

Kunststoff

Supporto sei moduli per scatola rettangolare