Startseite

LEGRAND - LEG072844 SP.X-SUPPORTO PER SCATOLA RETTANGOLARE 4 - 072844

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG072844 SP.X-SUPPORTO PER SCATOLA RETTANGOLARE 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

  • Montageart - Krallenbefestigung

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3414971350779

Artikelnummer

LEG072844

Herstellernummer

072844

Hersteller

BTI

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Montageart:

Krallenbefestigung

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Werkstoff:

Kunststoff

Supporto quattro moduli per scatola rettangolare