LEGRAND - LEG072843 SP.X-SUPPORTO PER SCATOLA RETTANGOLARE 3 - 072843

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3
Montageart - Krallenbefestigung
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
3414971350755
Artikelnummer
LEG072843
Herstellernummer
072843
Hersteller
BTI
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Montageart:
Krallenbefestigung
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Werkstoff:
Kunststoff
Supporto tre moduli per scatola rettangolare


