LEGRAND - LEG072842 SP.X-SUPP.CON GRIFFE PER SCATOLA TONDA 2 - 072842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Montageart - Krallenbefestigung
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3414971350724
Artikelnummer
LEG072842
Herstellernummer
072842
Hersteller
BTI
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Montageart:
Krallenbefestigung
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Werkstoff:
Kunststoff
Supporto due moduli per scatola tonda o rettangolare


