LEGRAND - LEG058058 PRESA 32A 3P+T 400V IP44 - 058058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 400 A
Packung
5 ST
EAN
3245060580582
Artikelnummer
LEG058058
Herstellernummer
058058
Hersteller
BTI
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
400 A
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
97.5 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein


