LEGRAND - LEG058049 GREEN UP MET 22 M2 3 SCHK 2P PROT - 058049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 2
Montageart - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3414972345255
Artikelnummer
LEG058049
Herstellernummer
058049
Hersteller
BTI
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
430 mm
Höhe:
740 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Länge des Ladekabels:
0 m
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Tiefe:
243 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
ja
Nennanschlussleistung:
22 kW
Mit Energiezähler:
nein
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Mit Display:
nein
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
2
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


