Startseite

LEGRAND - LEG057016 STAZIONI RICARICA HOME 22KW CON CAVO - 057016

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG057016 STAZIONI RICARICA HOME 22KW CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972485289

Artikelnummer

LEG057016

Herstellernummer

057016

Hersteller

BTI

Stazione di ricarica trifase in corrente alternata Green Up One 22 kW (32 A) con cavo di ricarica fisso (lunghezza 5 m) incluso, per la ricarica di 1 veicolo elettrico. Ricarica (MODO 3). Installazione da parete o da pavimento (con piedistallo accessorio0 570 18). La stazione deve essere accessoriata con circuito di alimentazione e dispositivi di protezione adeguati. Comunicazione locale via Bluetooth per la configurazione e la gestione tramite Smartphone con App Charger Control (Android o IOs - scaricabile gratuitamente dagli store digitali). E’ possibile usufruire della funzione di Power Management tramite un contatore IME o BTicino con uscita RS485. Involucro in policarbonato.