LEGRAND - LEG057012 STAZIONI RICARICA HOME 7,4 KW CON CAVO - 057012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3414972485272
Artikelnummer
LEG057012
Herstellernummer
057012
Hersteller
BTI
Stazione di ricarica monofase in corrente alternata Green Up One 7,4 kW (32 A) con cavo di ricarica fisso (lunghezza 5 m) incluso, per la ricarica di 1 veicolo elettrico. Ricarica (MODO 3). Installazione da parete o da pavimento (con piedistallo accessorio 0 570 18). La stazione deve essere accessoriata con circuito di alimentazione e dispositivi di protezione adeguati. Comunicazione locale via Bluetooth per la configurazione e la gestione tramite Smartphone con App Charger Control (Android o IOs - scaricabile gratuitamente dagli store digitali). E’ possibile usufruire della funzione di Power Management tramite un contatore IME o BTicino con uscita RS485. Involucro in policarbonato.


