LEGRAND - LEG056808 SPINA FISSA 90 GRADI IP67 16A 3P+N+T 380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP67
Packung
5 ST
EAN
3245060568085
Artikelnummer
LEG056808
Herstellernummer
056808
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Bauform:
Einbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Spina da pannello 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa.